Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen PG 16, 6 mm VP 16-MS65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82363951
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0295000000
EAN/GTIN:
     4008190001032
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen

Dichtstopfen PG 16, 6 mm VP 16-MS65

Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
26 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
22,5 mm
Für Wandstärke:
5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,575*
€ 1,855*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5844*
€ 1,8644*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,6056*
€ 1,8856*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,6394*
€ 1,9294*
50 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,6673*
€ 1,9573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9294*
€ 2,29599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8994*
€ 2,26029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8294*
€ 2,17699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7794*
€ 2,11749
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,6394*
€ 1,95089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 192,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.