Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen PG 48, 12 mm VP 48-K54


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82363960
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1719260000
EAN/GTIN:
     4008190352516
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

Dichtstopfen PG 48, 12 mm VP 48-K54

Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
59,3 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
59,3 mm
Für Wandstärke:
11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,20*
€ 11,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,2075*
€ 11,5375*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,318*
€ 11,688*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,64*
€ 12,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,29*
€ 13,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.