Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder gesteckt ZQV 2.5N/3 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82364653
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2831680000
EAN/GTIN:
     4064675416913
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
klemmen querverbinder

Querverbinder gesteckt ZQV 2.5N/3 BK

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,5726*
€ 35,163*
€ 5,46*
ab € 25,6002*
€ 35,3304*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,4408*
€ 36,3906*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,84*
€ 42,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,3906*
€ 43,30481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,5308*
€ 42,28165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,5208*
€ 39,88975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,6604*
€ 38,86588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,1604*
€ 37,08088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,4408*
€ 31,46455
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,44068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.