Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder gesteckt ZQV 2.5N/7 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82364671
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1527830000
EAN/GTIN:
     4050118448603
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder gesteckt ZQV 2.5N/7 BL

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,30313*
€ 1,67313*
20
€ 5,00*
ab € 1,3095*
€ 1,6795*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,339*
€ 1,729*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,78*
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,399*
€ 1,799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,729*
€ 2,05751
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,709*
€ 2,03371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,559*
€ 1,85521
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,479*
€ 1,76001
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,449*
€ 1,72431
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,339*
€ 1,59341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.