Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder gesteckt ZQV 4N/20 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querverbinder gesteckt ZQV 4N/20 RD
Artikel-Nr.:
     6012C-82364699
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2810860000
EAN/GTIN:
     4064675283478
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Querverbinder gesteckt ZQV 4N/20 RD

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 6,547*
€ 8,227*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 6,8245*
€ 8,5545*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,5545*
€ 10,17986
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,4445*
€ 10,04896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0345*
€ 9,56106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,7145*
€ 9,18026
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,8245*
€ 8,12116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 171,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.