Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex d Kabelverschraubung Messing vernick. M75 OS-A2F-U 75x /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-82367244
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50107578
EAN/GTIN:
     4007686137255
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m75
kabelverschraubung m75
kabelverschraubungen messing

Ex d Kabelverschraubung Messing vernick. M75 OS-A2F-U 75x /

Messingkabelverschraubung für ungeschirmte Kabel, Abdichtung am Außenmantel des Kabels. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
85 mm
Sechskant Eckmaß:
90 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
58..61 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,30*
€ 101,57*
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 101,65*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,9052*
€ 103,4935*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 105,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.