Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 4 mm² A4C DBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369018
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2534400000
EAN/GTIN:
     4050118546095
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 4 mm² A4C DBL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,96643*
€ 1,25643*
50
€ 5,00*
ab € 0,9682*
€ 1,2582*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,9976*
€ 1,2976*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0186*
€ 1,3186*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0317*
€ 1,3317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2976*
€ 1,54414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2676*
€ 1,50844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1976*
€ 1,42514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1576*
€ 1,37754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1376*
€ 1,35374
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9976*
€ 1,18714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,33574*
Zubehör
Weidmüller
2051910000
ab € 0,33631*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,528*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,03*
Zubehör
Weidmüller
1818410000
ab € 0,13325*
Zubehör
Weidmüller
1828460000
ab € 0,12477*
Zubehör
Weidmüller
1038820000
ab € 0,13325*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45388*
Zubehör
Weidmüller
1528130000
ab € 11,25946*
Zubehör
Weidmüller
1528170000
ab € 1,1972*
Zubehör
Weidmüller
1528180000
ab € 1,34552*
Zubehör
Weidmüller
1528070000
ab € 1,71527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.