Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme mit LED, PUSH IN AAP22 4 LI-FS 10-36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369108
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2459010000
EAN/GTIN:
     4050118475531
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme mit LED, PUSH IN AAP22 4 LI-FS 10-36V

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Bemessungsspannung:
36 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 7,70*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,68226*
€ 7,72226*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,726*
€ 7,776*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 7,1398*
€ 8,1098*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,0329*
€ 8,1229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,776*
€ 9,25344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,656*
€ 9,11064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,376*
€ 8,77744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,186*
€ 8,55134
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,726*
€ 8,00394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 388,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1991860000
ab € 2,74275*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 0,04819*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04355*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 0,0964*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0384*
Zubehör
Weidmüller
0430500000
ab € 0,79854*
Zubehör
Weidmüller
0430900000
ab € 0,082*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,00*
Zubehör
Weidmüller
1917440000
ab € 0,06495*
Zubehör
Weidmüller
1818410000
ab € 0,13425*
Zubehör
Weidmüller
1828460000
ab € 0,12577*
Zubehör
Weidmüller
1038820000
ab € 0,13425*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.