Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 10 AAP12 104#2675530000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369153
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2675530000
EAN/GTIN:
     4050118733938
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 10 AAP12 104#2675530000

Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 5,445*
€ 6,665*
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,46*
€ 6,69*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,5194*
€ 6,7694*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 5,6265*
€ 6,9365*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 7,8329*
€ 9,4829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,9365*
€ 8,25444
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,8765*
€ 8,18304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5665*
€ 7,81414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,3565*
€ 7,56424
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,6265*
€ 6,69554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,79832*
Zubehör
Weidmüller
2619890000
ab € 0,10181*
Zubehör
Weidmüller
1527880000
ab € 1,8995*
Zubehör
Weidmüller
2108920000
ab € 3,60089*
Zubehör
Weidmüller
2108690000
ab € 0,43217*
Zubehör
Weidmüller
1527920000
ab € 9,85913*
Zubehör
Weidmüller
1527640000
ab € 1,27335*
Zubehör
Weidmüller
1527830000
ab € 1,29313*
Zubehör
Weidmüller
2108810000
ab € 1,30313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.