Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 10 mm² AAP1210/4X2.5LO-LIRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369162
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2464730000
EAN/GTIN:
     4050118479348
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Einspeiseklemme
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 10 mm² AAP1210/4X2.5LO-LIRD

Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,9355*
€ 6,1855*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,94184*
€ 6,19184*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,138*
€ 6,408*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,2095*
€ 6,4895*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,2241*
€ 6,5141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,408*
€ 7,62552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,978*
€ 7,11382
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,138*
€ 6,11422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635580000
ab € 3,20*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,79832*
Zubehör
Weidmüller
2619890000
ab € 0,10161*
Zubehör
Weidmüller
1527880000
ab € 1,9195*
Zubehör
Weidmüller
2108920000
ab € 3,60089*
Zubehör
Weidmüller
2108690000
ab € 0,43217*
Zubehör
Weidmüller
1527920000
ab € 9,85913*
Zubehör
Weidmüller
1527640000
ab € 1,27335*
Zubehör
Weidmüller
1527830000
ab € 1,30313*
Zubehör
Weidmüller
2108810000
ab € 1,30313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.