Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 4 mm² AAP21 FS OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369199
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2581720000
EAN/GTIN:
     4050118590821
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller

Klemme PUSH IN, 4 mm² AAP21 FS OR

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,38*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,8068*
€ 3,3868*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,8456*
€ 3,4356*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,8632*
€ 3,4858*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,915*
€ 3,515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,515*
€ 4,18285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,915*
€ 3,46885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,33574*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,528*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
0430500000
ab € 0,78854*
Zubehör
Weidmüller
0430900000
ab € 0,50315*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,03*
Zubehör
Weidmüller
1818410000
ab € 0,13325*
Zubehör
Weidmüller
1828460000
ab € 0,12477*
Zubehör
Weidmüller
1038820000
ab € 0,13325*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45388*
Zubehör
Weidmüller
2460810000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
1528130000
ab € 11,25946*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.