Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82369224 Herst.-Nr.: 2540010000 EAN/GTIN: 4050118551907 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte 98.5mmx2.1mm,bl AEP 2T 4 BL Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | blau | Stärke: | 2,1 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,36813* | € 0,61813* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,37* | € 0,62* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3951* | € 0,6551* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,389* | € 0,6687* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,419* | € 0,699* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|