Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 6 mm² A2C DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369630
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2674870000
EAN/GTIN:
     4050118817386
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 6 mm² A2C DL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1382*
€ 1,4682*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1423*
€ 1,4723*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1472*
€ 1,4772*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1484*
€ 1,4784*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1724*
€ 1,5124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5124*
€ 1,79976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4824*
€ 1,76406
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4124*
€ 1,68076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3624*
€ 1,62126
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1724*
€ 1,39516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1991950000
ab € 0,356*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,79832*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,75*
Zubehör
Weidmüller
2733970000
ab € 2,45038*
Zubehör
Weidmüller
2786910000
ab € 2,57988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.