Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 35 mm² A2C 3FT-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369694
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2552130000
EAN/GTIN:
     4050118696714
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemme blau

Klemme PUSH IN, 35 mm² A2C 3FT-N

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,05*
€ 18,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,1351*
€ 18,7051*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,9276*
€ 18,8634*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,3637*
€ 19,0237*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,83*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,33574*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,79832*
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03563*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,32*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04175*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,468*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
1609840000
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,76*
Zubehör
Weidmüller
2003760000
ab € 0,05882*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.