Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, 1" NPT A2L/25/NPT1-WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369776
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1187130000
EAN/GTIN:
     4050118074567
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
weidmüller kabelverschraubung

Kabelverschraubung gerade, 1" NPT A2L/25/NPT1-WM

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
17,3 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
41,57 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13,5..20 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,60834*
€ 24,32834*
17 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,73*
€ 24,38*
Lager 6012
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,78417*
€ 24,57417*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,96*
€ 24,72*
72 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,54*
€ 286,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,57417*
€ 29,24326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88417*
€ 27,23216
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78417*
€ 23,54316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 294,89004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.