Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 1.5 mm² A3C BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369946
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2534530000
EAN/GTIN:
     4050118546248
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 1.5 mm² A3C BR

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme braun
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5651*
€ 0,7851*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5667*
€ 0,7867*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5682*
€ 0,7882*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5748*
€ 0,7948*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5852*
€ 0,8052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8052*
€ 0,95819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7552*
€ 0,89869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5852*
€ 0,69639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03523*
Zubehör
Weidmüller
2003760000
ab € 0,05852*
Zubehör
Weidmüller
2007140000
ab € 0,05163*
Zubehör
Weidmüller
1985650000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1985670000
ab € 0,43217*
Zubehör
Weidmüller
1985720000
ab € 9,93913*
Zubehör
Weidmüller
1985820000
ab € 9,81913*
Zubehör
Weidmüller
1985750000
ab € 1,30313*
Zubehör
Weidmüller
1985540000
ab € 1,477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.