| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82557984 Herst.-Nr.: KLS 10X20F EAN/GTIN: 4040918090379 |
| |
|
| | |
| Klemmbefestigung KLS 10X20F Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Länge bis Unterkante Kopf: | 20 mm | Mit Mutter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,03* | € 4,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,43* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|