Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhilfsschütz 24V DC KC6-22Z-F-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhilfsschütz 24V DC KC6-22Z-F-01
Kleinhilfsschütz 24V DC KC6-22Z-F-01
Artikel-Nr.:
     6012C-82558065
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJH1213003R0221
EAN/GTIN:
     4013614049996
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
kleinschütz abb
kleinschütz

Kleinhilfsschütz 24V DC KC6-22Z-F-01

Kleinhilfsschütze K/KC 6 erfüllen Relaisfunktion und stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Die 4-poligen Geräte bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Steuerkreise oder Lastkreise bis 4 A (230 V).
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
DIN-Schiene
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,38*
€ 27,91*
10
Frei Haus
ab € 25,611*
€ 29,701*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 25,805*
€ 29,975*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,66*
€ 32,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,19*
€ 34,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,975*
€ 35,67025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,585*
€ 34,01615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,805*
€ 30,70795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 299,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.