Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 4 Module 1x4 Anthrazit 5504910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Gehäuse 4 Module 1x4 Anthrazit 5504910
AP-Gehäuse 4 Module 1x4 Anthrazit 5504910
Artikel-Nr.:
     6012C-82654760
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5504910
EAN/GTIN:
     4010337022954
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

AP-Gehäuse 4 Module 1x4 Anthrazit 5504910

System 106 Aufputz-Gehäuse Anthrazit (lackiert) 4fach Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten. Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlusswiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: Aufputz-Gehäuse 1fach).
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
106,5 mm
Höhe:
25,35 mm
Tiefe:
426 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 127,45*
€ 156,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,48*
€ 156,14*
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 161,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,91*
€ 163,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,17*
€ 168,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
5501910
ab € 88,45*
Zubehör
GIRA Giersiepen
5502910
ab € 99,83*
Zubehör
GIRA Giersiepen
5503910
ab € 114,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.