Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Aufputz Silber-Metallic GA 612-4/3-01 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Aufputz Silber-Metallic GA 612-4/3-01 SM
Gehäuse-Aufputz Silber-Metallic GA 612-4/3-01 SM
Artikel-Nr.:
     6012C-82660843
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012267-00
EAN/GTIN:
     4056138014071
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse-Aufputz Silber-Metallic GA 612-4/3-01 SM

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 12 Funktionsmodule.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
12
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
332 mm
Höhe:
432 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,78*
€ 308,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,72*
€ 312,17*
Frei Haus
ab € 262,57*
€ 316,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 265,91*
€ 320,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.