| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82665156 Herst.-Nr.: VK05 EAN/GTIN: 4035138041515 |
| |
|
| | |
| Videosprechanlagenset mit Einbau Kamera VK05 Paket zur Video V2D Anlagenerweiterung für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Einbau-Türlautsprecher (Serie TCU) 16WE, Artikelnummer: ASI12000-0000, 1x Einbau-Kamera VKM waager. mit Halterung, Artikelnummer: FVK2202-0300, 1x Video-2-Draht:BUS Adapter AS, Artikelnummer: FVW3030-0600, 1x Video-2-Draht:BUS Versorgungsgerät, Artikelnummer: NVV1000-0400, das video:kit muss mit der gewünschten Anzahl an Innenstationen, ausschließlich aus dem TCS-Sortiment V2D ergänzt werden, es ist ausschließlich im Rahmen des V2D-Systems erweiterbar Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 16 | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Kunststoff | Farbe der Außenstation: | schwarz | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 782,74* | € 911,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 807,82* | € 939,86* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 813,95* | € 944,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 816,62* | € 948,74* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 843,69* | € 972,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|