Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82752300 Herst.-Nr.: 1020905 EAN/GTIN: 4055626511849 |
|
|
| | |
| Bauelementestecker Polzahl: 2, schwarz P-CO 2-5 R10K Bauelementestecker, mit 10 kOhm Widerstand zur Drahtbruchüberwachung, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 8,9 mm, Breite: 4,1 mm, Höhe: 34,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Breite/Rastermaß: | 4,1 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 28,29* | € 37,20* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 30,22* | € 39,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 31,60* | € 40,92* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,393* | € 41,853* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 32,675* | € 42,405* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|