Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten 1000VDC, 1x1 String. SOLSC1ST0DC1MPPT1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 1056069 Schaltgerätekombination
Phoenix SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 1056069 Schaltgerätekombination
Artikel-Nr.:
     6012C-82753562
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1056069
EAN/GTIN:
     4055626694092
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten

Generatoranschlusskasten 1000VDC, 1x1 String. SOLSC1ST0DC1MPPT1101

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
111 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 179,584*
€ 197,444*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 180,93*
€ 197,48*
25
€ 5,95*
ab € 181,08*
€ 198,75*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 181,7876*
€ 199,4076*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 179,96*
€ 206,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 199,4076*
€ 237,29504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,7876*
€ 216,32724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4.985,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 19,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 313,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.