Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten 1000VDC, 2x2 Strings SOLSC2ST0DC2#1047767


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Generatoranschlusskasten 1000VDC, 2x2 Strings SOLSC2ST0DC2#1047767
Generatoranschlusskasten 1000VDC, 2x2 Strings SOLSC2ST0DC2#1047767
Artikel-Nr.:
     6012C-82753571
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047767
EAN/GTIN:
     4055626649047
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix contact generatoranschlußka...

Generatoranschlusskasten 1000VDC, 2x2 Strings SOLSC2ST0DC2#1047767

Generatoranschlusskasten
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
254 mm
Breite:
361 mm
Tiefe:
111 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 460,84*
€ 510,47*
Frei Haus
ab € 461,52*
€ 511,97*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 469,17*
€ 521,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 483,62*
€ 534,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 483,18*
€ 534,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,00*
€ 635,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,12*
€ 633,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,50*
€ 619,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,35*
€ 595,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,62*
€ 575,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 16,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 313,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.