Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett gelb 15x9mm 3000St/Rolle 210-806/000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-806/000-002 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Wago 210-806/000-002 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     6012C-82756155
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-806/000-002
EAN/GTIN:
     4050821632689
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett gelb 15x9mm 3000St/Rolle 210-806/000-002

Etiketten
für Smart Printer
permanent klebend
9 x 15 mm
gelb
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
9 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,48*
€ 32,52*
€ 5,46*
ab € 25,33*
€ 33,86*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,7524*
€ 34,3124*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,16*
€ 34,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,69*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.