Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung teilbar, mit Gegenm. V-TEC TB25 12-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung teilbar, mit Gegenm. V-TEC TB25 12-15
Kabelverschraubung teilbar, mit Gegenm. V-TEC TB25 12-15
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-82756172
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024919
EAN/GTIN:
     4012196334544
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung teilbar, mit Gegenm. V-TEC TB25 12-15

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell. Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als Reparaturverschraubung , hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12..15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,69*
€ 21,11*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 18,09*
€ 22,38*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 24,23*
1
€ 5,00*
ab € 18,01*
€ 24,80*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 20,47*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.