Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lumineszenztaster QL56M6XD40BQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lumineszenztaster QL56M6XD40BQ
Opto Sensor Lumineszenztaster QL56M6XD40BQ
Artikel-Nr.:
     6012C-82762779
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3081328
EAN/GTIN:
     0662488813284
Suchbegriffe:
Lumineszenstaster
Lumineszenztaster

Opto Sensor Lumineszenztaster QL56M6XD40BQ

Opto-Sensor, Lumineszenztaster, max. Reichweite 50 mm, Schutzart IP67, Steckverbinderanschluss M12x1 um 90° drehbar, Betriebsspannung 10 30 VDC, PNP oder NPN Schaltausgang, 0 7 V Analogausgang, Nichtflüchtiger EEPROM-Speicher
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
58 mm
Länge des Sensors:
77 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
200 mA
Lichtart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.670,51*
€ 1.772,23*
Frei Haus
ab € 1.679,37*
€ 1.776,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.684,53*
€ 1.794,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.706,37*
€ 1.839,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,11*
€ 2.134,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,75*
€ 2.123,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,64*
€ 2.067,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,13*
€ 2.033,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.684,53*
€ 2.004,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.