| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82765127 Herst.-Nr.: 00084190 EAN/GTIN: 4053877012894 |
|
|
| | |
| Blechflansch Stahl, vz. f. D=10mm 00084190 Der Blechflansch ist aus Stahl gefertigt, verzinkt und für die Montage von Einsteck-Widerstandsthermometern und Thermoelementen ohne Prozessanschluss vorgesehen. Der Blechflansch ist für einen Schutzrohrdurchmesser von 10 mm ausgelegt und kann als Alternative zu Rohrverschraubungen verwendet werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Flanschtyp: | flacher Schweißflansch | Ovale Flanschform: | ja | Nenndurchmesser: | DN 12 | Rohraußendurchmesser: | 30 mm | Außendurchmesser Flansch: | 85 mm | Anschluss Gewindeflansch: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,68* | € 12,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,69* | € 12,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,73* | € 12,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,85* | € 14,18* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,47* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|