Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülsen-Set Einbaulänge 150mm 60003206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhülsen-Set Einbaulänge 150mm 60003206
Schutzhülsen-Set Einbaulänge 150mm 60003206
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     6012C-82765253
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003206
EAN/GTIN:
     4053877009467

Schutzhülsen-Set Einbaulänge 150mm 60003206

Das Schutzhülsen Set besteht aus einer Schutzhülse zum Einschrauben, einer Zugentlastung für Fernleitungsmontage sowie einem Montageplättchen und einer Schraube zu Befestigung am Gehäuseunterteil eines Aufbauthermostaten. Die Schutzhülse ist aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4571) und hat einen Außendurchmesser von 15 mm. Montiert wird die Hülse mit einem Gewinde G 1/2 Form A gemäß DIN 3852/2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Nenndurchmesser Anschluss:
sonstige
Innendurchmesser:
13,5 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Einstecklänge:
150 mm
Geeignet für Mano-Thermometer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,11*
€ 86,98*
€ 5,00*
ab € 72,11*
€ 90,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 93,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,47*
€ 97,31*
€ 4,00*
ab € 78,63*
€ 98,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.