Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbarer Kabelmarker UC-WMTBA-D (29X8)/PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-82768782
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1312767
EAN/GTIN:
     4063151568498
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Detektierbarer Kabelmarker UC-WMTBA-D (29X8)/PP

Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
13,5 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,35*
€ 55,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,419*
€ 55,687*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 57,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,254*
€ 58,114*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,577*
€ 59,587*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,26*
€ 68,1394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,90*
€ 67,711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,72*
€ 60,3568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.