Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Decken-Einbauleuchte 4000K CAR EVO L #60817749


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAR EVO L LED7300-940 SWI FL WH Decken-Einbauleuchte 80W 7300lm 4000K weiß
CAR EVO L LED7300-940 SWI FL WH Decken-Einbauleuchte 80W 7300lm 4000K weiß
CAR EVO L LED7300-940 SWI FL WH Decken-Einbauleuchte 80W 7300lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-83050343
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60817749
EAN/GTIN:
     4053167325376
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Decken-Einbauleuchte 4000K CAR EVO L #60817749

LED-Modul für höchst flexiblen Deckeneinbau für klassische, kardanische Beleuchtung, vielfältige und brillante Akzentuierung durch Präzisionsreflektor, hoher Leuchtenlichtstrom für Anwendungen mit hohen Decken, asymmetrisches Designelement "
lightgroove"
sorgt für eine perfekte Integration in die Decke sowie marginale Spaltmaße, Bestückung: 1/80W LED7300-940, Leuchte bzw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,21*
€ 458,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,73*
€ 458,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 392,83*
€ 462,97*
€ 5,95*
ab € 418,81*
€ 492,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 508,39*
€ 597,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,97*
€ 550,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,72*
€ 548,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,92*
€ 527,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.