Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83058193 Herst.-Nr.: 1147318 EAN/GTIN: 4012196489961 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter mit Feder M12, für Profilsch. MS41SNF M12 F Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 86,147* | € 105,807* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 86,74* | € 106,16* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 87,20* | € 107,17* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 88,745* | € 109,065* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,60* | € 113,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|