Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M8x60mm ACMHB M8x60 ZL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-83058996
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148064
EAN/GTIN:
     4012196488889
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene

Hammerkopfschraube M8x60mm ACMHB M8x60 ZL

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
33,5 mm
Kopfbreite:
16,5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,9506*
€ 5,0206*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,10289*
€ 5,20289*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,1346*
€ 5,2646*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,2266*
€ 5,3666*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,374*
€ 5,554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,554*
€ 6,60926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,224*
€ 6,21656
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,374*
€ 5,20506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 138,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.