Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs u. Kurzschließseil EKV3+1150GV1KPXFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-83069561
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     V1KPXFR
EAN/GTIN:
     4013364165427
Suchbegriffe:
Erdungsseil
erdungsseil dehn
erdungsseil
erdungsseil 150qmm

Erdungs u. Kurzschließseil EKV3+1150GV1KPXFR

Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 150 mm² / 150 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 42,0 kA / 0,5 s - 2,5
Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm
phasenseitig bestückt mit 3x Kugelkopfhaube starr Ø25 mm, SK mit Art.-Nr. 772 320 und erdseitig bestückt mit 1x Erdanschlussstück M12, mit Flügelmutter und Art.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
150 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
150 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 849,97*
€ 849,97*
Frei Haus
ab € 809,65*
€ 905,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 826,93*
€ 924,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 828,31*
€ 926,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 833,72*
€ 930,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,99*
€ 1.100,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,19*
€ 1.092,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,91*
€ 1.056,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,66*
€ 1.027,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,93*
€ 984,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
761011
ab € 85,79*
Zubehör
Dehn
761010
ab € 85,81*
Zubehör
Dehn
761016
ab € 105,77*
Zubehör
Dehn
761015
ab € 105,90*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 509,76*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 467,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.