Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,sw 231-17#4050821042716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83153115
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-17#4050821042716
EAN/GTIN:
     4050821042716
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,sw 231-17#4050821042716

THR-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
12-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,85924*
€ 2,15924*
100
Frei Haus
ab € 1,9783*
€ 2,2983*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,0383*
€ 2,3683*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,1593*
€ 2,4993*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,172*
€ 2,512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,3683*
€ 2,81828
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0383*
€ 2,42558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 236,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.