Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,sw 231-46#4050821003977


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-467/001-000/105-604 Anschlussblock 7P Schwarz
Wago 231-467/001-000/105-604 Anschlussblock 7P Schwarz
Wago 231-467/001-000/105-604 Anschlussblock 7P Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-83153296
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-46#4050821003977
EAN/GTIN:
     4050821003977
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,sw 231-46#4050821003977

THR-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
7-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,12301*
€ 1,34301*
100
Frei Haus
ab € 1,1688*
€ 1,3988*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2158*
€ 1,4458*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3016*
€ 1,5516*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,3075*
€ 1,5675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4458*
€ 1,7205
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2158*
€ 1,4468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 144,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.