Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2606-3355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83153321
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2606-3355
EAN/GTIN:
     4055143862158
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2606-3355

Leiterplattenklemme
Hebel
6 mm²
Rastermaß 12,5 mm
5-polig
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
12,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 4,84215*
€ 6,01215*
40
Frei Haus
ab € 5,11225*
€ 6,32225*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 5,19325*
€ 6,38325*
20 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 5,6027*
€ 6,8727*
20 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 6,5642*
€ 7,9942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,38325*
€ 7,59607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06325*
€ 7,21527
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19325*
€ 6,17997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 255,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.