Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Hebel 16mm²,grau 2616-1104/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012C-83153349
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2616-1104/020-000
EAN/GTIN:
     4055143707398
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Hebel 16mm²,grau 2616-1104/020-000

Leiterplattenklemme
Hebel
16 mm²
Rastermaß 10 mm
4-polig
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
33,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,27659*
€ 7,61659*
25
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,10*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,9632*
€ 8,4132*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,3121*
€ 8,7321*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,573*
€ 10,043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,4132*
€ 10,01171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9632*
€ 8,28621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 210,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.