Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Rastermaß 5mm,grau 232-241/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83153359
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-241/031-000
EAN/GTIN:
     4055143759243
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder

THT-Federleiste abgewink. Rastermaß 5mm,grau 232-241/031-000

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
11-polig
Befestigungflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
11
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,15897*
€ 4,12897*
25
€ 5,46*
ab € 3,3616*
€ 4,3716*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,4988*
€ 4,5488*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,6685*
€ 4,7585*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,6904*
€ 4,7804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5488*
€ 5,41307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1688*
€ 4,96087
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4988*
€ 4,16357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.