Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement für Alu-Profile ACFM7W10 #151-03193


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012C-83153719
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03193
EAN/GTIN:
     4031026643700
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Befestigungselement für Alu-Profile ACFM7W10 #151-03193

Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden. Kann mehrmals montiert und demontiert werden. Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm. Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert. Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120. Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 mm
Breite:
22,5 mm
Höhe:
9,3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,50*
€ 451,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 382,135*
€ 452,575*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 384,21*
€ 456,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 387,08*
€ 458,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 392,40*
€ 465,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,21*
€ 545,2699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,30*
€ 542,997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,70*
€ 517,293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,98*
€ 499,7762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 387,08*
€ 460,6252
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,77416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.