Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0mm,abgewinkelt,sw 2091-1732/200-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83153926
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1732/200-000
EAN/GTIN:
     4055143935432
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemme wago
reihenklemmen

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0mm,abgewinkelt,sw 2091-1732/200-000

THR-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,0 mm
abgewinkelt
Rastermaß 3,5 mm
12-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 1,20654*
€ 1,46654*
300
Frei Haus
ab € 1,2641*
€ 1,5341*
Lager 6012
300
Frei Haus
ab € 1,27627*
€ 1,54627*
15 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 1,2844*
€ 1,5544*
20 Tage
nicht lagernd
300
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,54627*
€ 1,84006
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27627*
€ 1,51876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 463,881* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.