Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste 2-reihig 0,8x0,8,abgew.,sw 713-14#4055143778916


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83154600
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-14#4055143778916
EAN/GTIN:
     4055143778916
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

THR-Stiftleiste 2-reihig 0,8x0,8,abgew.,sw 713-14#4055143778916

THR-Stiftleiste, 2-reihig
Lötstift 0,8 x 0,8 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
im Gurt
Rastermaß 3,5 mm
36-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
36
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 727,644*
€ 806,424*
Frei Haus
ab € 773,5704*
€ 857,0208*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 784,3308*
€ 865,3104*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 842,538*
€ 933,2988*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,58*
€ 939,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 865,3104*
€ 1.029,71938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 857,8908*
€ 1.020,89005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 826,5408*
€ 983,58355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 808,1904*
€ 961,74658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 784,3308*
€ 933,35365
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 6,53609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.