Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,or 2734-215/027-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83154665
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2734-215/027-000
EAN/GTIN:
     4055143693899
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago federleiste

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,or 2734-215/027-000

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
15-polig
100% fehlsteckgeschützt
Befestigungflansch
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
15
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,54898*
€ 9,03898*
25
Frei Haus
ab € 8,0332*
€ 9,5532*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 8,2768*
€ 9,8368*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,7678*
€ 10,4278*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,8244*
€ 10,4944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,8368*
€ 11,70579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2768*
€ 9,84939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 245,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.