| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83154754 Herst.-Nr.: 745-300/000-005 EAN/GTIN: 4055143820264 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte anrastbar 745-300/000-005 Abschlussplatte anrastbar 1,6 mm dick rot Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | rot | Stärke: | 1,6 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 7,253* | € 9,933* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,71* | € 11,01* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,42* | € 12,03* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 8,48* | € 12,12* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,74* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0874* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|