| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83154790 Herst.-Nr.: 773-124 EAN/GTIN: 4044918397834 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme 2,5mm² 773-124 Verbindungsdosenklemme für ein- und mehrdrähtige Leiter max. 2,5 mm² 4 Leiter Gehäusefarbe transparent Deckelfarbe lichtgrau Umgebungstemperatur max. 60°C 2,50 mm² mehrfarbig Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 4 | Nennquerschnitt: | 0,75..2,5 mm² | Mit Betätigungshebeln: | nein | Farbe: | grau | Transparent: | ja | Nennspannung: | 400 V | Nennstrom: | 24 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Box | € 7,90* | ab € 15,431* | € 21,801* | | | | | | | | | | pro Box | € 5,95* | ab € 15,802* | € 22,132* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Box | € 5,90* | ab € 16,46* | € 22,73* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Box | € 5,90* | ab € 16,54* | € 22,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Box | € 3,90* | ab € 18,77* | € 25,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1877* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|