Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Hebel Push-inCAGECLAMP,lgr 832-1106/334-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83154853
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-1106/334-000
EAN/GTIN:
     4055143936682
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste Hebel Push-inCAGECLAMP,lgr 832-1106/334-000

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
16 mm²
Rastermaß 10,16 mm
6-polig
100% fehlsteckgeschützt
Zugentlastungsplatte
versilberte Kontakte
16,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,08955*
€ 68,43955*
€ 5,46*
ab € 56,49*
€ 72,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 74,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,672*
€ 78,962*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,2295*
€ 91,3395*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,66*
€ 88,8454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,33*
€ 87,2627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,81*
€ 83,0739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,66*
€ 80,5154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
832-500
ab € 0,36211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.