Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragsystem 800mm HV800/200RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragsystem 800mm HV800/200RAL9006
Artikel-Nr.:
     6012C-83166617
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1015300216
EAN/GTIN:
     4024337089213

Tragsystem 800mm HV800/200RAL9006

Das höhenverstellbare Tragsystem CS-3000 HV garantiert für Bediener jeder Körpergröße ein wirklich ergonomisches Arbeiten. Die Gasfederdämpfung unterstützt den Anwender perfekt beim Anheben oder Absenken und verhindert ein Absacken nach Lösen des Klemmhebels. Noch mehr Bedien- und Montagekomfort resultiert aus der innen liegenden Kabelführung. Gesamtgewicht und die Umgebungstemperatur beeinflussen die Auswahl der Gasfederstärke.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
70 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,67*
€ 608,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,75*
€ 609,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 513,09*
€ 613,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 529,69*
€ 614,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 702,42*
€ 803,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,96*
€ 723,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,84*
€ 684,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,76*
€ 666,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,69*
€ 630,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.