| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83169622 Herst.-Nr.: 170916 EAN/GTIN: 0782856987604 |
| |
|
| | |
| Befestigungselement Gewindestangen M10TIBGBSF Befestigt Gewindestangen ohne zusätzlicher Bauteile. Komplett mit Adapter für Schubbolzen. Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden. Befestigungswinkel mit längeren Schenkeln für einen Werkzeugfreiraum. Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | schrauben | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 3,216* | € 3,956* | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,2804* | € 4,0304* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,5003* | € 4,3003* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,22* | € 4,79* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,65* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|