Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterbar 3315mm PFB3433 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012C-83287199
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7234330
EAN/GTIN:
     8712285328787

Adapterbar 3315mm PFB3433 sw

Die PFB 3433 Adapterbar ist Teil des modularen Connect-it-Systems, das für die Decken-, Boden- und Wandmontage verwendet werden kann, ideal für die Befestigung mehrere Bildschirme, kann zusammen mit weiteren Adapterbars der PFB 34xx-Serie mithilfe des Koppelelements PFA 9104 verwendet werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Tragfähigkeit:
160 kg
Breite:
3315 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,88*
€ 277,63*
Frei Haus
ab € 236,22*
€ 278,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 241,95*
€ 283,05*
€ 4,70*
ab € 325,32*
€ 375,78*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 630,95*
€ 707,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.