Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 17,5A ZQV 1.5N/50 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 17,5A ZQV 1.5N/50 RD
Querverbinder 17,5A ZQV 1.5N/50 RD
Artikel-Nr.:
     6012C-83357209
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1985820000
EAN/GTIN:
     4050118370270
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbinder 17,5A ZQV 1.5N/50 RD

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,89913*
€ 12,43913*
5
€ 5,46*
ab € 9,886*
€ 12,486*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 10,178*
€ 12,768*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 13,12*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 10,6098*
€ 13,1798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,768*
€ 15,19392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,378*
€ 14,72982
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,218*
€ 13,34942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,008*
€ 13,09952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,898*
€ 12,96862
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,178*
€ 12,11182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.